内容量1個
仕様プッシュボタンの色:赤●カットアウト直径:22mm●シリーズ:Harmony XB4●押しボタンの作動:スプリングリターン●接点構成:NC●プッシュボタンの型:丸形●点灯:なし●IP評価:IP66, IP67, IP69, IP69K●最大AC電圧:600V●最大DC電圧:600V●取り付けタイプ:パネル取り付け●プッシュボタンの直径:22mm●電流 Max:6 A ac, 550 mA dc●埋込型プッシュボタン、XB4-B. スクリュークランプ端子接続
注文コード47544639
品番XB4BA42