内容量1個
仕様プッシュボタンの色:黒●カットアウト直径:22.5mm●シリーズ:Harmony XB5●押しボタンの作動:スプリングリターン●接点構成:常時開●プッシュボタンの型:埋込型●IP評価:IP66, IP67, IP69, IP69K●最大AC電圧:600V●最大DC電圧:600V●プッシュボタンの形:丸型●取り付けタイプ:パネル取り付け●本体材質:プラスチック●電流 Max:550 mA @ 125 V dc, 6 A @ 120 V ac●プッシュボタン - スプリングリターン. 二重絶縁ベゼルを備えたプッシュボタン / スイッチ 完成ユニット
注文コード47544693
品番XB5AA3351