押しボタンスイッチ Harmony×B5シリーズ, 22mm, Schneider Electric,

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様プッシュボタンの色:黒 、 カットアウト直径:22mm 、 シリーズ:Harmony XB5 、 押しボタンの作動:スプリングリターン 、 接点構成:NO / NC 、 プッシュボタンの型:丸形 、 点灯:なし 、 IP評価:IP66, IP67, IP69, IP69K 、 最大AC電圧:600V 、 最大DC電圧:600V 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 動作温度 Min:-25℃ 、 UL、CSA、IEC、CE、JIS、NEMA. XB5 AAパルスプッシュボタン. XB5シリーズパルスプッシュボタン 注文コード47544745 品番XB5AA25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様プッシュボタンの色:黒 、 カットアウト直径:22mm 、 シリーズ:Harmony XB5 、 押しボタンの作動:スプリングリターン 、 接点構成:NO / NC 、 プッシュボタンの型:丸形 、 点灯:なし 、 IP評価:IP66, IP67, IP69, IP69K 、 最大AC電圧:600V 、 最大DC電圧:600V 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 動作温度 Min:-25℃ 、 UL、CSA、IEC、CE、JIS、NEMA. XB5 AAパルスプッシュボタン. XB5シリーズパルスプッシュボタン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする