内容量1個仕様プッシュボタンの色:青 、 カットアウト直径:22mm 、 シリーズ:Harmony XB5 、 プッシュボタンの型:丸形 、 点灯:なし 、 IP評価:IP66 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 動作温度 Max:+70℃ 、 IEC60536のクラスII準拠、IEC60529のIP66準拠、IEC50102のIK03準拠、EN / IEC60947-1、UL. リセット押ボタンXB5シリーズ. Harmony XB5シリーズ プラスチックベゼル プラスチックカラー注文コード47544779品番XB5AA86202