内容量1個
仕様プッシュボタンの色:赤●カットアウト直径:22mm●シリーズ:Harmony XB5●押しボタンの作動:スプリングリターン●接点構成:NC●プッシュボタンの型:丸形●点灯:なし●IP評価:IP66, IP67, IP69, IP69K●最大AC電圧:600V●最大DC電圧:600V●取り付けタイプ:Panel Mount●電流 Max:6 A ac, 550 mA dc●プッシュボタン - スプリングリターン. 二重絶縁ベゼルを備えたプッシュボタン / スイッチ 完成ユニット
注文コード47544788
品番XB5AA42