内容量1個
仕様プッシュボタンの色:緑●カットアウト直径:22mm●シリーズ:Harmony XB5●押しボタンの作動:スプリングリターン●接点構成:NO●プッシュボタンの型:丸形●点灯:なし●IP評価:IP66, IP67, IP69, IP69K●最大AC電圧:600V●最大DC電圧:600V●取り付けタイプ:Panel Mount●電流 Max:6 A ac, 550 mA dc●UL、CSA、IEC、CE、JIS、NEMA. XB5 AAパルスプッシュボタン. XB5シリーズパルスプッシュボタン
注文コード47544815
品番XB5AA3311