押しボタンスイッチ Harmony×B6シリーズ, 16mm, Schneider Electric,

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様プッシュボタンの色:黒●カットアウト直径:16mm●シリーズ:Harmony XB6●押しボタンの作動:スプリングリターン●接点構成:SPDT-NO/NC●プッシュボタンの型:丸形●点灯:なし●IP評価:IP65●最大AC電圧:250V●最大DC電圧:110V●取り付けタイプ:Panel Mount●ターミナルタイプ:Quick Connect, Solder Tag●プッシュボタン、円柱ヘッド、スプリングリターン. 埋込型円柱ヘッド 1NO + 1NC又は2NO + 2NCコンタクトタイプを用意 スプリングリターン IP65保護 定格: 240 V ac 1.5 A 注文コード47544946 品番XB6EAA21P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は仕様など40種類から選べます 他の種類を見る
仕様プッシュボタンの色:黒●カットアウト直径:16mm●シリーズ:Harmony XB6●押しボタンの作動:スプリングリターン●接点構成:SPDT-NO/NC●プッシュボタンの型:丸形●点灯:なし●IP評価:IP65●最大AC電圧:250V●最大DC電圧:110V●取り付けタイプ:Panel Mount●ターミナルタイプ:Quick Connect, Solder Tag●プッシュボタン、円柱ヘッド、スプリングリターン. 埋込型円柱ヘッド 1NO + 1NC又は2NO + 2NCコンタクトタイプを用意 スプリングリターン IP65保護 定格: 240 V ac 1.5 A RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする