内容量1個
仕様プッシュボタンの色:黒●カットアウト直径:16mm●シリーズ:Harmony XB6●押しボタンの作動:スプリングリターン●接点構成:SPDT-NO/NC●プッシュボタンの型:正方形●点灯:なし●IP評価:IP65●最大AC電圧:250V●最大DC電圧:110V●取り付けタイプ:Panel Mount●ターミナルタイプ:Quick Connect, Solder Tag●プッシュボタン、スプリングリターン. 正方形 / 長方形 / 円柱ヘッド 埋込型又は突出型ヘッド 各種コンタクト スプリングリターン IP65保護
注文コード47544964
品番XB6ECA21P