内容量1個
仕様プッシュボタンの色:赤●カットアウト直径:16mm●シリーズ:Harmony XB6●押しボタンの作動:スプリングリターン●接点構成:NC●プッシュボタンの型:長方形●点灯:なし●IP評価:IP65●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●取り付けタイプ:Panel Mount●電流 Max:3 A ac, 220 mA dc●プッシュボタン、スプリングリターン. 正方形 / 長方形 / 円柱ヘッド 埋込型又は突出型ヘッド 各種コンタクト スプリングリターン IP65保護
注文コード47545043
品番XB6DA42B