内容量1個
仕様プッシュボタンの色:赤●カットアウト直径:16mm●シリーズ:Harmony XB6●押しボタンの作動:スプリングリターン●接点構成:DPDT-2NO/2NC●プッシュボタンの型:正方形●点灯:なし●IP評価:IP65●最大AC電圧:250V●最大DC電圧:110V●取り付けタイプ:Panel Mount●ターミナルタイプ:Quick Connect, Solder Tag●IEC947-1、IEC947-5-1、IEC947-5-4、EN60947-5-1など。. プッシュボタン、角形、パルス. 埋込型O 16 mmプッシュボタン、すぐに取り付け可能 角形ヘッド。
注文コード47545104
品番XB6ECA42P