XB7NA3333 押しボタンスイッチ Harmony×B7シリーズ, 22mm, Schneider Electric, シュナイダーエレクトリック 47545348

押しボタンスイッチ Harmony×B7シリーズ, 22mm, Schneider Electric,

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様プッシュボタンの色:緑 、 カットアウト直径:22mm 、 シリーズ:Harmony XB7 、 押しボタンの作動:スプリングリターン 、 接点構成:常時開 、 プッシュボタンの型:丸形 、 点灯:なし 、 IP評価:IP20, IP65 、 最大AC電圧:240V 、 最大DC電圧:250V 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 動作温度 Max:+70℃ 、 スプリングリターン式プッシュボタン、マークあり / なし - 埋込型. Harmony XB7プッシュボタンは、高性能かつ小型で、取り付けが簡単なコンポーネントが要求される制御システムに使用できます。 この製品は産業用途向けに特別に設計されています。. 人間工学に基づいた設計、様々なカラーを用意 スプリングリターン 取り付けが簡単 埋込型 一体型装置 産業及び建物用の堅牢で耐久性の高い設計 注文コード47545348 品番XB7NA3333
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様8種類から選べます 他の種類を見る
仕様プッシュボタンの色:緑 、 カットアウト直径:22mm 、 シリーズ:Harmony XB7 、 押しボタンの作動:スプリングリターン 、 接点構成:常時開 、 プッシュボタンの型:丸形 、 点灯:なし 、 IP評価:IP20, IP65 、 最大AC電圧:240V 、 最大DC電圧:250V 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 動作温度 Max:+70℃ 、 スプリングリターン式プッシュボタン、マークあり / なし - 埋込型. Harmony XB7プッシュボタンは、高性能かつ小型で、取り付けが簡単なコンポーネントが要求される制御システムに使用できます。 この製品は産業用途向けに特別に設計されています。. 人間工学に基づいた設計、様々なカラーを用意 スプリングリターン 取り付けが簡単 埋込型 一体型装置 産業及び建物用の堅牢で耐久性の高い設計

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする