押しボタンスイッチ Harmony×D2シリーズ, 22.3mm, Schneider Electric,

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様プッシュボタンの色:クロム●カットアウト直径:22.3mm●シリーズ:Harmony XD2●押しボタンの作動:スプリングリターン●接点構成:SPST-2NO●プッシュボタンの型:ジョイスティック●IP評価:IP66●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●取り付けタイプ:パネル取り付け●本体材質:金属●電流 Max:3 A ac, 270 mA dc●XD2シリーズジョイスティックコントローラ. Schneider ElectricのXD2シリーズジョイスティックコントローラは、直ちに取り付けできる完成ユニットです。XD2シリーズはクロムめっきメタルベゼルとラバーグリップを備え、2ポジション又は4ポジションでの信頼性の高い軽いタッチの制御を実現します。スプリングリターン付き又はなし(制御を維持するオプション用)があります。 注文コード47545409 品番XD2GA8241
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様プッシュボタンの色:クロム●カットアウト直径:22.3mm●シリーズ:Harmony XD2●押しボタンの作動:スプリングリターン●接点構成:SPST-2NO●プッシュボタンの型:ジョイスティック●IP評価:IP66●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●取り付けタイプ:パネル取り付け●本体材質:金属●電流 Max:3 A ac, 270 mA dc●XD2シリーズジョイスティックコントローラ. Schneider ElectricのXD2シリーズジョイスティックコントローラは、直ちに取り付けできる完成ユニットです。XD2シリーズはクロムめっきメタルベゼルとラバーグリップを備え、2ポジション又は4ポジションでの信頼性の高い軽いタッチの制御を実現します。スプリングリターン付き又はなし(制御を維持するオプション用)があります。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4639:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする