内容量1個
仕様プッシュボタンの色:赤 、 カットアウト直径:16mm 、 シリーズ:RMQ16 、 押しボタンの作動:モーメンタリ 、 プッシュボタンの型:正方形 、 点灯:なし 、 IP評価:IP65 、 プッシュボタンの形:角型 、 取り付けタイプ:Panel Mount 、 プッシュボタンの直径:25mm 、 本体材質:Plastic 、 動作温度 Min:-25℃ 、 モメンタリ動作押ボタンスイッチ. 正方形ベゼルはサイズ18 mm及び25 mmを用意
注文コード47545524
品番Q25D-RT