EATON(イートン)
EATON(イートン)の 電子部品(オンボード)
EATON(イートン)の 能動部品
EATON(イートン)の ディスクリート
押しボタンスイッチ RMQ16シリーズ, 16mm, Eaton,
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
プッシュボタンの色:赤●カットアウト直径:16mm●シリーズ:RMQ16●押しボタンの作動:ステイプット●プッシュボタンの型:丸形●点灯:なし●IP評価:IP65●プッシュボタンの形:角型●取り付けタイプ:Panel Mount●プッシュボタンの直径:25mm●本体材質:Plastic●ターミナルタイプ:Push In●緊急停止プッシュボタン
注文コード
47545549
品番
Q25PV
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,755
販売価格(税別)
¥
7,050
この商品は
仕様
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
プッシュボタンの色:赤●カットアウト直径:16mm●シリーズ:RMQ16●押しボタンの作動:ステイプット●プッシュボタンの型:丸形●点灯:なし●IP評価:IP65●プッシュボタンの形:角型●取り付けタイプ:Panel Mount●プッシュボタンの直径:25mm●本体材質:Plastic●ターミナルタイプ:Push In●緊急停止プッシュボタン