押しボタンスイッチ RMQ16シリーズ, 16mm, Eaton,

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様プッシュボタンの色:白●カットアウト直径:16mm●シリーズ:RMQ16●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:正方形●点灯:なし●IP評価:IP65●プッシュボタンの形:角型●取り付けタイプ:Panel Mount●プッシュボタンの直径:25mm●本体材質:Plastic●ターミナルタイプ:Push In●モメンタリ動作押ボタンスイッチ. 正方形ベゼルはサイズ18 mm及び25 mmを用意 注文コード47545603 品番Q25D-WS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,487
販売価格(税別)
3,170
この商品は仕様など19種類から選べます 他の種類を見る
仕様プッシュボタンの色:白●カットアウト直径:16mm●シリーズ:RMQ16●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:正方形●点灯:なし●IP評価:IP65●プッシュボタンの形:角型●取り付けタイプ:Panel Mount●プッシュボタンの直径:25mm●本体材質:Plastic●ターミナルタイプ:Push In●モメンタリ動作押ボタンスイッチ. 正方形ベゼルはサイズ18 mm及び25 mmを用意 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする