仕様アクセサリタイプ:スイッチシュラウド●併用可能製品:84シリーズプッシュボタン●ベゼルの形状:丸型●DIN EN ISO 13850. UL認定. 84シリーズ、低プロファイル緊急停止スイッチ. 84シリーズは、装置メーカーとユーザーの両方のニーズを満たすために開発されました。代表的な用途: 生産ライン、クレーン、ロボット、移動プラットフォーム、セキュリティシステム、非常口などの機械装置及びプロセス制御装置。 プラスチック製と陽極酸化アルミ製のレンズがあり、さまざまな色のものを用意しています。 最新の組み立て規格に適合できるように、このシリーズは基板に接続されています。 低プロファイル非常停止スイッチであるSeries 84は、小型の制御盤に適しています。です。Series 84はコンパクトであるため、スペースが限られている場合も簡単に使用できます。黄色の保護ガードは、誤操作を防止するためのものです。 Series 84の押しボタンは、さまざまな産業用途に適していて、押す力が弱い場合も信頼性の高いスイッチング動作を提供します。 モノブロック設計であるため、追加の組み立ては不要です。 次のスイッチング機能で、二重遮断スイッチングシステムを提供できます。 1 NC、2 NC、1 NC + 1 NO. 電気的特性. 非常停止スイッチの新しい規格は、EN IEC60947-5-1、EN IEC60947-5-5 (非常停止)、EN ISO13850、EN60947-5-1に適合しています。 IECはInternational Electrotechnical Commission(国際電気標準会議)の略で、すべての電気、電子、及び関連技術に関する国際規格の作成及び公開を行っている国際的な団体です。. 環境条件. 動作温度 -25 ℃ → +65 ℃ 保存温度 -25 ℃ → +80 ℃ 前面の保護は、IP65等級で、「耐塵」及び水の直接噴流に対する保護性能を備えています。 これらは、異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。 IPに続く数字は、特定の意味を持ち、次のことを表しています。 1桁目(異物の侵入保護) 2桁目(水分の浸入保護). 承認. 承認 UL (Underwriters Laboratories)。製品の安全性試験及び認証を行っている国際機関 SEV (Sweizerischer Elektrotechnischer Verein: スイス電気技術者連合)