内容量1個
仕様プッシュボタンの色:赤●カットアウト直径:22mm●シリーズ:Harmony XB4●押しボタンの作動:ラッチング●プッシュボタンの型:カバー付き、拡張型●IP評価:IP66, IP67, IP69, IP69K●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの素材:メタル●プッシュボタン用ヘッド、投影用、プッシュ ‐プッシュ. Harmony XB4シリーズの投影用プッシュ付きプッシュボタンヘッド製品群です。. 丸頭 プッシュプッシュスイッチ式
注文コード47545874
品番ZB4BH4