シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
押ボタンヘッド, Harmony×B4シリーズ, 22mm, Schneider Electric,
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
プッシュボタンの色:白●カットアウト直径:22mm●シリーズ:Harmony XB4●押しボタンの作動:ラッチング●プッシュボタンの型:埋込型、埋込型発光●IP評価:IP66, IP67, IP69, IP69K●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの素材:メタル●押ボタンヘッド. スプリングリターン式押ボタン用の、埋込型マーク無しヘッドです。プッシュ-プッシュ動作式で、一度押すとラッチしてロックされ、もう一度押すと解除されます。
注文コード
47545883
品番
ZB4BH01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
プッシュボタンの色:白●カットアウト直径:22mm●シリーズ:Harmony XB4●押しボタンの作動:ラッチング●プッシュボタンの型:埋込型、埋込型発光●IP評価:IP66, IP67, IP69, IP69K●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの素材:メタル●押ボタンヘッド. スプリングリターン式押ボタン用の、埋込型マーク無しヘッドです。プッシュ-プッシュ動作式で、一度押すとラッチしてロックされ、もう一度押すと解除されます。