温度インジケータ Eliwell パネル取り付け EMPLUS 600 シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様入力タイプ:アナログ 、 入力の数:1 、 出力数:1 、 電源電圧:230 V ac 、 範囲:-150 → +650 ℃ (PT100), -40 → +750 ℃ (TCJ-K) 、 サイズ:74 x 32mm 、 最低動作温度:-5℃ 、 最大使用温度:+55℃ 、 パネル奥行き:59mm 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 EMPLUS 600温度インジケータ. EMPLUS 600シリーズの温度インジケータは、商用の冷蔵及び照明業界セクタでの温度測定に最適のソリューションを提供します。 この温度インジケータは、最高の品質を実現するように設計され、信頼性を高めるように組み立てられています。このため、温度測定のニーズに適合する人気のある製品になっています。. 特長と利点:. NTC/PTC又はPT100入力モデルを用意 シンプルで直感的なメニュー TelevisSystemやModbusプロトコル監視システムとの互換性あり 迅速にシステムのカスタマイズを行えるUniCard USB パネル取り付け 注文コード47546005 品番EMPLUS 600 PT100/TCJ-K 230Vac
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様入力タイプ:アナログ 、 入力の数:1 、 出力数:1 、 電源電圧:230 V ac 、 範囲:-150 → +650 ℃ (PT100), -40 → +750 ℃ (TCJ-K) 、 サイズ:74 x 32mm 、 最低動作温度:-5℃ 、 最大使用温度:+55℃ 、 パネル奥行き:59mm 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 EMPLUS 600温度インジケータ. EMPLUS 600シリーズの温度インジケータは、商用の冷蔵及び照明業界セクタでの温度測定に最適のソリューションを提供します。 この温度インジケータは、最高の品質を実現するように設計され、信頼性を高めるように組み立てられています。このため、温度測定のニーズに適合する人気のある製品になっています。. 特長と利点:. NTC/PTC又はPT100入力モデルを用意 シンプルで直感的なメニュー TelevisSystemやModbusプロトコル監視システムとの互換性あり 迅速にシステムのカスタマイズを行えるUniCard USB パネル取り付け RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする