Kubler
Kublerの 電子部品(オンボード)
Kublerの 能動部品
Kublerの ディスクリート
温度インジケータ Kubler Codi×531 シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47546075
品番
6.531.012.300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,595
販売価格(税別)
¥
31,450
バスケットに入れる
仕様
入力タイプ:Ni100, PT100 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 サイズ:48 x 24 (1/32 DIN)mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 最大使用温度:+65℃ 、 パネル奥行き:59mm 、 シリーズ:CODIX 531
RoHS指令(10物質対応)
対応