温度トランスミッタ Baumer

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様入力タイプ:PT100 、 電源電圧:8 → 35 V dc 、 直径:91 mm 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+120℃ 、 シリーズ:CombiTemp TFRH 2022 、 深さ:50mm 、 CombiTemp TFRH温度トランスミッタ. CombiTemp TFRHシリーズの業務用Baumer温度トランスミッタです。 このトランスミッタにはグラフィカルディスプレイが内蔵されています。 2線又は4線センサを使用できます。 この温度トランスミッタは、飲食料品、製薬、水処理などに最適です。. Pt100センサ素子 ヘッドマウント グラフィカルディスプレイ内蔵 注文コード47546294 品番TFRH-5132.2021.1065.0110.0050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様入力タイプ:PT100 、 電源電圧:8 → 35 V dc 、 直径:91 mm 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+120℃ 、 シリーズ:CombiTemp TFRH 2022 、 深さ:50mm 、 CombiTemp TFRH温度トランスミッタ. CombiTemp TFRHシリーズの業務用Baumer温度トランスミッタです。 このトランスミッタにはグラフィカルディスプレイが内蔵されています。 2線又は4線センサを使用できます。 この温度トランスミッタは、飲食料品、製薬、水処理などに最適です。. Pt100センサ素子 ヘッドマウント グラフィカルディスプレイ内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする