LKMelectronic
LKMelectronicの 電子部品(オンボード)
LKMelectronicの 能動部品
LKMelectronicの ディスクリート
温度トランスミッタ LKMelectronic
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
入力タイプ:PT100、PT1000 、 電源電圧:24 V 、 直径:44 mm 、 最小温度入力:0℃ 、 最大温度入力:+100℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:LKM 103 、 深さ:26.5mm
注文コード
47546459
品番
LKM 103/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
33
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
入力タイプ:PT100、PT1000 、 電源電圧:24 V 、 直径:44 mm 、 最小温度入力:0℃ 、 最大温度入力:+100℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:LKM 103 、 深さ:26.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応