LKMelectronic
LKMelectronicの 電子部品(オンボード)
LKMelectronicの 能動部品
LKMelectronicの ディスクリート
温度トランスミッタ LKMelectronic
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
入力タイプ:PT100 、 電源電圧:24 V 、 直径:44 mm 、 最小温度入力:0℃ 、 最大温度入力:+100℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:LKM 104 、 深さ:26.5mm
注文コード
47546608
品番
LKM 104/2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
この商品は
仕様
が
33
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
入力タイプ:PT100 、 電源電圧:24 V 、 直径:44 mm 、 最小温度入力:0℃ 、 最大温度入力:+100℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:LKM 104 、 深さ:26.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応