LKMelectronic
LKMelectronicの 電子部品(オンボード)
LKMelectronicの 能動部品
LKMelectronicの ディスクリート
温度トランスミッタ LKMelectronic
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
入力タイプ:HLセンサ 、 電源電圧:15 → 35 V dc 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:LKM 444 、 タイプ443 / 444用のトランスデューサ付きセンサ. 内蔵トランスデューサ付き低コスト室温センサ 電流又は電圧出力 PCカード又はPLCなどの評価デバイスへの直接接続に最適 0.5 ℃の標準精度 設計の関係で、この室温センサは密室での取り付けにのみ最適
注文コード
47546653
品番
LKM 444
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
33
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
入力タイプ:HLセンサ 、 電源電圧:15 → 35 V dc 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:LKM 444 、 タイプ443 / 444用のトランスデューサ付きセンサ. 内蔵トランスデューサ付き低コスト室温センサ 電流又は電圧出力 PCカード又はPLCなどの評価デバイスへの直接接続に最適 0.5 ℃の標準精度 設計の関係で、この室温センサは密室での取り付けにのみ最適
RoHS指令(10物質対応)
対応