温度トランスミッタ LKMelectronic

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様入力タイプ:HLセンサ 、 電源電圧:15 → 35 V dc 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:LKM 443 、 タイプ443 / 444用のトランスデューサ付きセンサ. 内蔵トランスデューサ付き低コスト室温センサ 電流又は電圧出力 PCカード又はPLCなどの評価デバイスへの直接接続に最適 0.5 ℃の標準精度 設計の関係で、この室温センサは密室での取り付けにのみ最適 注文コード47546669 品番LKM 443
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様33種類から選べます 他の種類を見る
仕様入力タイプ:HLセンサ 、 電源電圧:15 → 35 V dc 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:LKM 443 、 タイプ443 / 444用のトランスデューサ付きセンサ. 内蔵トランスデューサ付き低コスト室温センサ 電流又は電圧出力 PCカード又はPLCなどの評価デバイスへの直接接続に最適 0.5 ℃の標準精度 設計の関係で、この室温センサは密室での取り付けにのみ最適 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする