6331B2A 温度トランスミッタ PR Electronics PR Electronics 47546757

温度トランスミッタ PR Electronics

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様入力タイプ:線形抵抗, RTD, TC, 電圧 、 電源電圧:7.2 → 30 V dc 、 直径:23.5 (幅) mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:6300 、 深さ:104mm 、 危険区域認証:ATEX 、 6331B 2線プログラマブルトランスミッタ. 2線プログラマブルトランスミッタは、規格に定義されているすべての範囲内の温度を測定するように設定でき、測定精度が高くなっています。. 特長と利点. RTD、TC、Ω、又はmV入力 ガルバニック絶縁 Exゾーン0に取り付け可能 1 ( ; 136-8669 136-8669 )又は2 ( ; 136-8670 136-8670 )チャンネルタイプを用意 DINレール取り付け(垂直又は水平) RTD / 抵抗入力に、2線、3線、4線接続のケーブル補償を装備 出力信号の制限をプログラム可能 安全のため、保存した必須のデータを継続してチェック PT100…PT1000、Ni100…Ni1000、TCセンサによるリニア化した温度測定 バルブ又は抵抗レベルセンサなどにより、リニア抵抗の変動を標準のアナログ電流信号に変換 バイポーラmV信号を標準の4…20 mA電流信号に増幅 注文コード47546757 品番6331B2A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様34種類から選べます 他の種類を見る
仕様入力タイプ:線形抵抗, RTD, TC, 電圧 、 電源電圧:7.2 → 30 V dc 、 直径:23.5 (幅) mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:6300 、 深さ:104mm 、 危険区域認証:ATEX 、 6331B 2線プログラマブルトランスミッタ. 2線プログラマブルトランスミッタは、規格に定義されているすべての範囲内の温度を測定するように設定でき、測定精度が高くなっています。. 特長と利点. RTD、TC、Ω、又はmV入力 ガルバニック絶縁 Exゾーン0に取り付け可能 1 ( ; 136-8669 136-8669 )又は2 ( ; 136-8670 136-8670 )チャンネルタイプを用意 DINレール取り付け(垂直又は水平) RTD / 抵抗入力に、2線、3線、4線接続のケーブル補償を装備 出力信号の制限をプログラム可能 安全のため、保存した必須のデータを継続してチェック PT100…PT1000、Ni100…Ni1000、TCセンサによるリニア化した温度測定 バルブ又は抵抗レベルセンサなどにより、リニア抵抗の変動を標準のアナログ電流信号に変換 バイポーラmV信号を標準の4…20 mA電流信号に増幅 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする