内容量1個
仕様入力タイプ:線形抵抗, RTD, TC, 電圧 、 電源電圧:7.2 → 30 V dc 、 直径:23.5 (幅) mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:6300 、 深さ:104mm 、 危険区域認証:ATEX 、 6331B 2線プログラマブルトランスミッタ. 2線プログラマブルトランスミッタは、規格に定義されているすべての範囲内の温度を測定するように設定でき、測定精度が高くなっています。. 特長と利点. RTD、TC、Ω、又はmV入力 ガルバニック絶縁 Exゾーン0に取り付け可能 1 ( ; 136-8669 136-8669 )又は2 ( ; 136-8670 136-8670 )チャンネルタイプを用意 DINレール取り付け(垂直又は水平) RTD / 抵抗入力に、2線、3線、4線接続のケーブル補償を装備 出力信号の制限をプログラム可能 安全のため、保存した必須のデータを継続してチェック PT100…PT1000、Ni100…Ni1000、TCセンサによるリニア化した温度測定 バルブ又は抵抗レベルセンサなどにより、リニア抵抗の変動を標準のアナログ電流信号に変換 バイポーラmV信号を標準の4…20 mA電流信号に増幅
注文コード47546766
品番6331B2B