温度トランスミッタ PR Electronics

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様入力タイプ:TC, 電圧 、 電源電圧:7.2 → 30 V dc 、 直径:23.5 (幅) mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:6300 、 深さ:104mm 、 6334A - 2線プログラマブルトランスミッタ. 2線プログラマブルトランスミッタは、規格に定義されているすべてのTC範囲内の温度を測定するように設定でき、測定精度が高くなっています。. 特長と利点. TC入力 ガルバニック絶縁 プログラム可能なセンサエラー値 1 ( ; 136-8671 136-8671 )又は2 ( ; 136-8675 136-8675 )チャンネルオプションを用意 DINレール取り付け(垂直又は水平) 温度センサを内蔵した冷接点補償(CJC) 出力信号の制限をプログラム可能 安全のため、保存した必須のデータを継続してチェック TCセンサによるリニア化した温度測定 定義済みのリニア化機能によるオプションのリニア化により、バイポーラmV信号を標準の4…20 mA電流信号に増幅 注文コード47546775 品番6334A2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,956
販売価格(税別)
39,960
この商品は仕様34種類から選べます 他の種類を見る
仕様入力タイプ:TC, 電圧 、 電源電圧:7.2 → 30 V dc 、 直径:23.5 (幅) mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:6300 、 深さ:104mm 、 6334A - 2線プログラマブルトランスミッタ. 2線プログラマブルトランスミッタは、規格に定義されているすべてのTC範囲内の温度を測定するように設定でき、測定精度が高くなっています。. 特長と利点. TC入力 ガルバニック絶縁 プログラム可能なセンサエラー値 1 ( ; 136-8671 136-8671 )又は2 ( ; 136-8675 136-8675 )チャンネルオプションを用意 DINレール取り付け(垂直又は水平) 温度センサを内蔵した冷接点補償(CJC) 出力信号の制限をプログラム可能 安全のため、保存した必須のデータを継続してチェック TCセンサによるリニア化した温度測定 定義済みのリニア化機能によるオプションのリニア化により、バイポーラmV信号を標準の4…20 mA電流信号に増幅 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする