温度トランスミッタ PR Electronics

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様入力タイプ:線形抵抗, RTD 、 電源電圧:8 → 30 V dc 、 直径:23.5 (幅) mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:6300 、 深さ:104mm 、 危険区域認証:ATEX 、 6333B 2線プログラマブルトランスミッタ. 2線プログラマブルトランスミッタは、規格に定義されているすべてのRTD範囲内の温度を測定するように設定でき、測定精度が高くなっています。. 特長と利点. RTD又はΩ入力 3線接続 Exゾーン0に取り付け可能 1 ( ; 136-8673 136-8673 )又は2 ( ; 136-8674 136-8674 )チャンネルオプションを用意 DINレール取り付け(垂直又は水平) RTD / 抵抗入力に、3線接続のケーブル補償を装備 出力信号の制限をプログラム可能 PT100…PT1000 / Ni100…Ni1000センサによるリニア化した温度測定 バルブ又は抵抗レベルセンサなどにより、リニア抵抗の変動を標準のアナログ電流信号に変換 注文コード47546793 品番6333B1B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,820
販売価格(税別)
56,200
この商品は仕様34種類から選べます 他の種類を見る
仕様入力タイプ:線形抵抗, RTD 、 電源電圧:8 → 30 V dc 、 直径:23.5 (幅) mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:6300 、 深さ:104mm 、 危険区域認証:ATEX 、 6333B 2線プログラマブルトランスミッタ. 2線プログラマブルトランスミッタは、規格に定義されているすべてのRTD範囲内の温度を測定するように設定でき、測定精度が高くなっています。. 特長と利点. RTD又はΩ入力 3線接続 Exゾーン0に取り付け可能 1 ( ; 136-8673 136-8673 )又は2 ( ; 136-8674 136-8674 )チャンネルオプションを用意 DINレール取り付け(垂直又は水平) RTD / 抵抗入力に、3線接続のケーブル補償を装備 出力信号の制限をプログラム可能 PT100…PT1000 / Ni100…Ni1000センサによるリニア化した温度測定 バルブ又は抵抗レベルセンサなどにより、リニア抵抗の変動を標準のアナログ電流信号に変換 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする