内容量1個
仕様入力タイプ:TC, 電圧 、 電源電圧:7.2 → 30 V dc 、 直径:23.5 (幅) mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:6300 、 深さ:104mm 、 6334A - 2線プログラマブルトランスミッタ. 2線プログラマブルトランスミッタは、規格に定義されているすべてのTC範囲内の温度を測定するように設定でき、測定精度が高くなっています。. 特長と利点. TC入力 ガルバニック絶縁 プログラム可能なセンサエラー値 1 ( ; 136-8671 136-8671 )又は2 ( ; 136-8675 136-8675 )チャンネルオプションを用意 DINレール取り付け(垂直又は水平) 温度センサを内蔵した冷接点補償(CJC) 出力信号の制限をプログラム可能 安全のため、保存した必須のデータを継続してチェック TCセンサによるリニア化した温度測定 定義済みのリニア化機能によるオプションのリニア化により、バイポーラmV信号を標準の4…20 mA電流信号に増幅
注文コード47546809
品番6334A2B