温度トランスミッタ PR Electronics

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様入力タイプ:線形抵抗, RTD, TC, 電圧 、 電源電圧:8 → 30 V dc 、 直径:23.5 (幅) mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:6300 、 深さ:104mm 、 危険区域認証:ATEX 、 6335D 2線HARTトランスミッタ. 2線HART 5プロトコルトランスミッタは、規格に定義されているすべての範囲内の温度を測定するように設定でき、測定精度が高くなっています。. 特長と利点. RTD、TC、Ω、又はmV入力 HART 5プロトコル Exゾーン0に取り付け可能 1 ( ; 136-8678 136-8678 )又は2 ( ; 136-8679 136-8679 )チャンネルタイプを用意 DINレール取り付け(垂直又は水平) RTD / 抵抗入力に、2線、3線、4線接続のケーブル補償を装備 厳しい安全要件に従って設計されているので、SIL 2レベルでの設置用途に適しています。 安全のため、保存した必須のデータを継続してチェック NAMUR NE89のガイドラインに従ってセンサエラーを検出 PT100…PT1000 / Ni100…Ni1000 / TCセンサによるリニア化した温度測定 2つの抵抗又はTCセンサの差分又は平均温度測定 バルブ又は抵抗レベルセンサからリニア抵抗を変換 バイポーラmV信号を標準の4…20 mA電流信号に増幅 最大15チャンネルをHART通信のデジタル2線信号に接続 注文コード47546836 品番6335D2A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様34種類から選べます 他の種類を見る
仕様入力タイプ:線形抵抗, RTD, TC, 電圧 、 電源電圧:8 → 30 V dc 、 直径:23.5 (幅) mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:6300 、 深さ:104mm 、 危険区域認証:ATEX 、 6335D 2線HARTトランスミッタ. 2線HART 5プロトコルトランスミッタは、規格に定義されているすべての範囲内の温度を測定するように設定でき、測定精度が高くなっています。. 特長と利点. RTD、TC、Ω、又はmV入力 HART 5プロトコル Exゾーン0に取り付け可能 1 ( ; 136-8678 136-8678 )又は2 ( ; 136-8679 136-8679 )チャンネルタイプを用意 DINレール取り付け(垂直又は水平) RTD / 抵抗入力に、2線、3線、4線接続のケーブル補償を装備 厳しい安全要件に従って設計されているので、SIL 2レベルでの設置用途に適しています。 安全のため、保存した必須のデータを継続してチェック NAMUR NE89のガイドラインに従ってセンサエラーを検出 PT100…PT1000 / Ni100…Ni1000 / TCセンサによるリニア化した温度測定 2つの抵抗又はTCセンサの差分又は平均温度測定 バルブ又は抵抗レベルセンサからリニア抵抗を変換 バイポーラmV信号を標準の4…20 mA電流信号に増幅 最大15チャンネルをHART通信のデジタル2線信号に接続 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする