内容量1個
仕様入力タイプ:線形抵抗, ポテンショメータ, RTD, TC, 電圧 、 電源電圧:8 → 30 V dc 、 直径:23.5 (幅) mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:6300 、 深さ:104mm 、 危険区域認証:ATEX 、 6337D 2線HARTトランスミッタ. 2線式HARTトランスミッタは、厳しい安全要件に従って設計されているので、SIL設備の用途に適しています。. 特長と利点. アナログ入力 x 2及びステータス付きデバイス変数 x 5を用意 選択可能なHARTプロトコルリビジョン: HART 5又はHART 7 1チャンネル( ; 136-8680 136-8680 )又は2チャンネル( ; 136-8681 136-8681 )のコンバータでRTD、TC、Ω、バイポーラmVの各信号に対応 保存した必須のデータを継続的にチェック TCセンサやRTDセンサによる線形化された温度測定 HART通信及び4…20 mAアナログPV出力で、最大2つのRTD又はTC入力センサによる温度測定(個別、差分、平均)に対応 リニア抵抗を標準アナログ電流信号に変換 バイポーラmV信号を標準の4…20 mA電流信号に増幅 最大63台のトランスミッタ(HART 7)をマルチドロップ通信セットアップで接続可能 ガスや粉塵が発生する危険区域のDINレールに取り付け NAMUR NE21、NE43、NE89の勧告に適合し、苛酷なEMC環境で最高の測定性能を発揮
注文コード47546863
品番6337D2B