内容量1個
仕様入力タイプ:バイポーラ電流, バイポーラ電圧, 線形抵抗, ポテンショメータ, RTD, TC 、 電源電圧:9 → 30 V dc 、 直径:23.5 (幅) mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:6300 、 深さ:104mm 、 危険区域認証:ATEX 、 6350B - Profibus PA / Foundation Fieldbusトランスミッタ. 6350Bは、PROFIBUS PA通信及びFOUNDATIONTM Fieldbus通信が可能なバストランスミッタです。独自の切り替え機能により、2つのプロトコルの自動切り替えを実現しています。. 1 ( ; 136-8685 136-8685 )又は2 ( ; 136-8686 136-8686 )チャンネルタイプを用意 PROFIBUS PAバージョン3.0 FOUNDATIONTM FieldbusバージョンITK 4.6 FISCO認定 組み込みのシミュレーションモード機能 極性に依存しないバス接続 24ビットA/Dコンバータによる高分解能 RTD又はTCセンサによる線形化温度測定 バス通信でアナログmA信号をデジタル値に変換 RTD / TCセンサによる差分、平均、又は冗長温度測定 線形抵抗, ポテンショメータ、及びバイポーラmV測定 Foundation FieldbusによるBasic又はLAS機能 DINレール取り付け(垂直又は水平)
注文コード47546897
品番6350B2A