6350B2B 温度トランスミッタ PR Electronics PR Electronics 47546906

温度トランスミッタ PR Electronics

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様入力タイプ:バイポーラ電流, バイポーラ電圧, 線形抵抗, ポテンショメータ, RTD, TC 、 電源電圧:9 → 30 V dc 、 直径:23.5 (幅) mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:6300 、 深さ:104mm 、 危険区域認証:ATEX 、 6350B - Profibus PA / Foundation Fieldbusトランスミッタ. 6350Bは、PROFIBUS PA通信及びFOUNDATIONTM Fieldbus通信が可能なバストランスミッタです。独自の切り替え機能により、2つのプロトコルの自動切り替えを実現しています。. 1 ( ; 136-8685 136-8685 )又は2 ( ; 136-8686 136-8686 )チャンネルタイプを用意 PROFIBUS PAバージョン3.0 FOUNDATIONTM FieldbusバージョンITK 4.6 FISCO認定 組み込みのシミュレーションモード機能 極性に依存しないバス接続 24ビットA/Dコンバータによる高分解能 RTD又はTCセンサによる線形化温度測定 バス通信でアナログmA信号をデジタル値に変換 RTD / TCセンサによる差分、平均、又は冗長温度測定 線形抵抗, ポテンショメータ、及びバイポーラmV測定 Foundation FieldbusによるBasic又はLAS機能 DINレール取り付け(垂直又は水平) 注文コード47546906 品番6350B2B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様34種類から選べます 他の種類を見る
仕様入力タイプ:バイポーラ電流, バイポーラ電圧, 線形抵抗, ポテンショメータ, RTD, TC 、 電源電圧:9 → 30 V dc 、 直径:23.5 (幅) mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:6300 、 深さ:104mm 、 危険区域認証:ATEX 、 6350B - Profibus PA / Foundation Fieldbusトランスミッタ. 6350Bは、PROFIBUS PA通信及びFOUNDATIONTM Fieldbus通信が可能なバストランスミッタです。独自の切り替え機能により、2つのプロトコルの自動切り替えを実現しています。. 1 ( ; 136-8685 136-8685 )又は2 ( ; 136-8686 136-8686 )チャンネルタイプを用意 PROFIBUS PAバージョン3.0 FOUNDATIONTM FieldbusバージョンITK 4.6 FISCO認定 組み込みのシミュレーションモード機能 極性に依存しないバス接続 24ビットA/Dコンバータによる高分解能 RTD又はTCセンサによる線形化温度測定 バス通信でアナログmA信号をデジタル値に変換 RTD / TCセンサによる差分、平均、又は冗長温度測定 線形抵抗, ポテンショメータ、及びバイポーラmV測定 Foundation FieldbusによるBasic又はLAS機能 DINレール取り付け(垂直又は水平)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする