温度トランスミッタ PR Electronics

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様入力タイプ:RTD 、 電源電圧:8 → 35 V dc 、 直径:121 (幅) mm 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:2914 、 深さ:25mm 、 2914 2線式室内温度トランスミッタ. 室温を測定する2914 2線式トランスミッタは、スリムデザインのキャビネットに内蔵されています。トランスミッタの入力に小さな精密PT100センサが取り付けられており、高速応答時間を実現しています。. 特長と利点. 2線出力信号: 4 → 20 mA 取り付けが簡単 逆極性保護 キャビネットの下部は2本のねじで壁面に取り付け可能 ケーブルは見えるように配置することも隠すことも可能 オフィス、暖房設備、リビングルーム、その他の乾燥した部屋の温度を測定 コントローラ、トリップアンプ、ディスプレイ、又は高品質SCADAシステム用のトランスミッタに最適 注文コード47546915 品番2914
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,499
販売価格(税別)
44,090
この商品は仕様34種類から選べます 他の種類を見る
仕様入力タイプ:RTD 、 電源電圧:8 → 35 V dc 、 直径:121 (幅) mm 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:2914 、 深さ:25mm 、 2914 2線式室内温度トランスミッタ. 室温を測定する2914 2線式トランスミッタは、スリムデザインのキャビネットに内蔵されています。トランスミッタの入力に小さな精密PT100センサが取り付けられており、高速応答時間を実現しています。. 特長と利点. 2線出力信号: 4 → 20 mA 取り付けが簡単 逆極性保護 キャビネットの下部は2本のねじで壁面に取り付け可能 ケーブルは見えるように配置することも隠すことも可能 オフィス、暖房設備、リビングルーム、その他の乾燥した部屋の温度を測定 コントローラ、トリップアンプ、ディスプレイ、又は高品質SCADAシステム用のトランスミッタに最適 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする