PR Electronics
PR Electronicsの 電子部品(オンボード)
PR Electronicsの 能動部品
PR Electronicsの ディスクリート
温度トランスミッタ PR Electronics
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
入力タイプ:RTD, TC 、 電源電圧:7.5 → 30 V dc 、 直径:44 mm 、 動作温度 Min:-50℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:5400 、 深さ:20.2mm 、 危険区域認証:ATEX
注文コード
47546967
品番
5437D1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
入力タイプ:RTD, TC 、 電源電圧:7.5 → 30 V dc 、 直径:44 mm 、 動作温度 Min:-50℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:5400 、 深さ:20.2mm 、 危険区域認証:ATEX
RoHS指令(10物質対応)
対応