PR Electronics
PR Electronicsの 電子部品(オンボード)
PR Electronicsの 能動部品
PR Electronicsの ディスクリート
温度トランスミッタ PR Electronics
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
入力タイプ:RTD, TC 、 電源電圧:7.5 → 30 V dc 、 直径:44 mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 シリーズ:5400 、 深さ:20.2mm 、 危険区域認証:ATEX
注文コード
47546994
品番
5437D2S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥129,866
販売価格(税別)
¥
118,060
この商品は
仕様
が
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
入力タイプ:RTD, TC 、 電源電圧:7.5 → 30 V dc 、 直径:44 mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 シリーズ:5400 、 深さ:20.2mm 、 危険区域認証:ATEX
RoHS指令(10物質対応)
対応