温度トランスミッタ PR Electronics

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:7.5 → 35 V dc 、 直径:23.5 (幅) mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 シリーズ:5100 、 深さ:130mm 、 5131A - 2線プログラマブルトランスミッタ. 5131Aは、2線のプログラム可能なトランスミッタです。 このトランスミッタは、リニア抵抗の変動を標準のアナログ電流 / 電圧信号に変換します。たとえば、ソレノイド及びバタフライ弁、又は取り付けたポテンショメータによりリニア運動に対して使用できます。 このトランスミッタは、標準PCとLoop Link通信ユニット(品番 ; 796-7020 796-7020 )を使用して、ソフトウェアプログラムPResetで設定できます。. 2ワイヤプログラマブルトランスミッタ 1チャンネル、品番 ; 827-5491 827-5491 2チャンネル、品番 ; 796-6893 796-6893 RTD、TC、mV、リニア抵抗、mA及びVサンプルの入力 リニア化した、RTD又はTCセンサによる電子温度測定 4線又は3線接続の自動ケーブル補償、又はプログラマブルケーブル補償付き2線接続 電流の入力は0〜100 mAの範囲、電圧の入力は0〜250 V dcの範囲でプログラム可能 4〜20 mAループ出力、0〜20 mAの範囲で任意の電流に設定可能 電圧出力範囲は0〜10 V dcの間で選択可能 独立チャンネルジャンパーで、電流 / 電圧又は温度の入力の選択が可能 プログラミングは電源あり / なし両方で可能 3.75 kV ac チャンネル間ガルバニック絶縁 NAMUR NE43など、設定可能なセンサエラー検出 DINレール取り付け 注文コード47547003 品番5131AB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,241
販売価格(税別)
109,310
この商品は仕様34種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源電圧:7.5 → 35 V dc 、 直径:23.5 (幅) mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 シリーズ:5100 、 深さ:130mm 、 5131A - 2線プログラマブルトランスミッタ. 5131Aは、2線のプログラム可能なトランスミッタです。 このトランスミッタは、リニア抵抗の変動を標準のアナログ電流 / 電圧信号に変換します。たとえば、ソレノイド及びバタフライ弁、又は取り付けたポテンショメータによりリニア運動に対して使用できます。 このトランスミッタは、標準PCとLoop Link通信ユニット(品番 ; 796-7020 796-7020 )を使用して、ソフトウェアプログラムPResetで設定できます。. 2ワイヤプログラマブルトランスミッタ 1チャンネル、品番 ; 827-5491 827-5491 2チャンネル、品番 ; 796-6893 796-6893 RTD、TC、mV、リニア抵抗、mA及びVサンプルの入力 リニア化した、RTD又はTCセンサによる電子温度測定 4線又は3線接続の自動ケーブル補償、又はプログラマブルケーブル補償付き2線接続 電流の入力は0〜100 mAの範囲、電圧の入力は0〜250 V dcの範囲でプログラム可能 4〜20 mAループ出力、0〜20 mAの範囲で任意の電流に設定可能 電圧出力範囲は0〜10 V dcの間で選択可能 独立チャンネルジャンパーで、電流 / 電圧又は温度の入力の選択が可能 プログラミングは電源あり / なし両方で可能 3.75 kV ac チャンネル間ガルバニック絶縁 NAMUR NE43など、設定可能なセンサエラー検出 DINレール取り付け RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする