内容量1個
仕様電源電圧:7.2 → 35 V dc 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 シリーズ:6300 、 深さ:104mm 、 危険区域認証:ATEX 、 6331A - 2線プログラマブルトランスミッタ. 6331Aは、2線プログラマブルトランスミッタです。 このトランスミッタは、バルブ、抵抗レベルセンサなどでのリニア抵抗の変動を標準のアナログ電流に変換します。. 2ワイヤプログラマブルトランスミッタ 1チャンネルバージョン、品番 ; 827-5508 827-5508 2チャンネルバージョン、品番 ; 796-6922 796-6922 バイポーラmV信号を標準の4-20 mA電流信号に増幅 RTD、TC、Ω、又はmV入力 リニア化した、Pt、Ni、又はTCセンサによる温度測定 RTD / 抵抗入力には、2線、3線、及び4線接続のケーブル補償あり プログラム可能なセンサエラー値 出力信号の制限をプログラム可能 非常に高い測定精度 ガルバニック絶縁 DINレール取り付け
注文コード47547037
品番6331A2B