内容量1個
仕様入力タイプ:リニア抵抗器(RTD)、NI100、PT100 、 電源電圧:8 → 35 V dc 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 シリーズ:6300 、 深さ:104mm 、 危険区域認証:ATEX 、 6333A - 2線プログラマブルトランスミッタ. 6333Aは、2線プログラマブルトランスミッタです。 このトランスミッタは、バルブ、抵抗レベルセンサなどでのリニア抵抗の変動を標準のアナログ電流に変換します。. 2ワイヤプログラマブルトランスミッタ 1チャンネルバージョン、品番 ; 796-6926 796-6926 2チャンネルバージョン、品番 ; 827-5505 827-5505 RTD又はΩ入力 高い測定精度 3線接続 プログラム可能なセンサエラー値 リニア化した、Pt又はNiセンサによる温度測定 RTD / 抵抗入力には、3線接続のケーブル補償あり プログラム可能なセンサエラー値 出力信号の制限をプログラム可能 DINレール取り付け
注文コード47547046
品番6333A1A