内容量1個
仕様入力タイプ:リニア抵抗器、NI100、PT100 、 電源電圧:8 → 30 V dc 、 直径:44 mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:5300 、 深さ:20.2mm 、 危険区域認証:ATEX 、 5300シリーズ - ヘッド内温度トランスミッタ. 産業プロセス温度信号をアナログに変換する、5300シリーズ温度トランスミッタです。. 2ワイヤプログラマブルトランスミッタ 高精度の測定 DIN向けB接点センサヘッド取り付け ループリンク5909通信インターフェイスによるプログラミング(品番: ; 796-7020 796-7020 )
注文コード47547064
品番5333D