内容量1個
仕様入力タイプ:ポテンショメータ 、 電源電圧:8 → 30 V dc 、 直径:44 mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:5300 、 深さ:20.2mm 、 危険区域認証:ATEX 、 5343タイプ - 2ワイヤレベルトランスミッタ. 5343A及び5343Bは2ワイヤレベルトランスミッタです。抵抗の変動を(抵抗レベルセンサや弁の位置などから)標準的なアナログ電流信号に変換します。. 5343タイプの2バージョン: - 5343Aはスタンダードタイプ(品番 ; 827-5432 827-5432 ) - 5343BはATEX、FM、IECEx ; INMETRO付属バージョン(品番 ; 796-7127 796-7127 ) ポテンショメータ又は抵抗入力 プログラム可能なセンサエラー値 高い測定精度 独自プロセスの較正機能 ユーザ定義によるリニア化機能を有効化可能 トランスミッタには逆極性に対する保護あり 標準的なPC、PResetソフトウェア及び通信インターフェイスLoop Link (品番 ; 796-7020 796-7020 )を用いてプログラム可能 DINフォームBセンサヘッドに取り付け
注文コード47547089
品番5343B