内容量1個
仕様入力タイプ:熱電対タイプJ 、 電源電圧:12 → 36 V dc 、 直径:42 mm 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+300℃ 、 シリーズ:RS PRO 、 深さ:32mm 、 元の温度範囲は工場出荷時の設定です。各製品に温度範囲を設定してください。温度範囲は、ユーザーの個々の要件に応じて再構成できます。. ヘッドマウント. IEC801 1987電磁適合性を満たす標準端子ヘッド取り付け用の設計、RFI への高い耐性(EMC1992) トランスミッタの範囲設定や較正が容易 アップスケールセンサ破損検出 広範なスパン調整 動作温度範囲: 0 → +100℃ 寸法: 高さ32 mm x 直径42 mm
注文コード47547098
品番185-2341