温度トランスミッタ RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:10 → 30 V dc 、 直径:42 mm 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:RS PRO 、 深さ:23mm 、 元の温度範囲は工場出荷時の設定です。各製品に温度範囲を設定してください。温度範囲は、ユーザーの個々の要件に応じて再構成できます。. TX104TCヘッド内熱電対. このトランスミッタは、ユーザーが熱電対タイプを選択可能 はんだリンクとポテンショメータで範囲を変更可能 動作温度範囲: 0 → +70 ℃ 寸法: 高さ23 mm x 直径42 mm 注文コード47547107 品番363-0222
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,134
販売価格(税別)
21,940
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源電圧:10 → 30 V dc 、 直径:42 mm 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:RS PRO 、 深さ:23mm 、 元の温度範囲は工場出荷時の設定です。各製品に温度範囲を設定してください。温度範囲は、ユーザーの個々の要件に応じて再構成できます。. TX104TCヘッド内熱電対. このトランスミッタは、ユーザーが熱電対タイプを選択可能 はんだリンクとポテンショメータで範囲を変更可能 動作温度範囲: 0 → +70 ℃ 寸法: 高さ23 mm x 直径42 mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする