温度トランスミッタWIKA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47547204 品番46879562
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様入力タイプ:PT100 、 電源電圧:10 → 30 V 、 直径:44 mm 、 最小温度入力:-40℃ 、 最大温度入力:+85℃ 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:T15 、 深さ:22.5mm 、 Wika T15デジタル温度トランスミッタ. Wika T15シリーズのデジタル温度トランスミッタは、Pt100及びPt1000のセンサ向けに特化した設計になっています。 T15は、高速応答で知られているアナログトランスミッタと、PCによる構成の柔軟性を兼ね備えた製品です。 T15温度トランスミッタは、柔軟性と信頼性が高いので、機械製造業やプラント建設における幅広い用途に適しています。. 新しいEMC規格(DIN EN61326-2-3:2013)に適合する優れたEMC安定性 広いクランプ範囲(0.14 → 2.5 mm2、AWG 24 → 14) 新しいWIKAsoft-TTソフトウェアとMagWIKにより構成が簡単 スイッチオン時間: ; 3秒 高測定速度: 5 mV/s (Pt100、3線式接続、ポテンショメータ) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする