CAREL
CARELの 電子部品(オンボード)
CARELの 能動部品
CARELの ディスクリート
温度調節器 (オン/オフタイプ) Carel IR33 シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
入力タイプ:NTC 、 電源電圧:12 → 24 V ac 、 範囲:-50 → +90 ℃ 、 サイズ:76.2 x 34.2mm 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 パネル奥行き:94mm 、 シリーズ:IR33
注文コード
47547466
品番
IR33S0LR00
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
入力タイプ:NTC 、 電源電圧:12 → 24 V ac 、 範囲:-50 → +90 ℃ 、 サイズ:76.2 x 34.2mm 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 パネル奥行き:94mm 、 シリーズ:IR33
RoHS指令(10物質対応)
対応