内容量1個
仕様入力タイプ:NTC 、 電源電圧:115 → 230 V ac 、 サイズ:76.2 x 101mm 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 パネル奥行き:80mm 、 シリーズ:IR33 、 IR33冷却コントローラ. IR33スマート冷却コントローラは冷却装置の設置業者向けに特別に設計されています。プリロードされた各種アプリケーションから選択できるので、コントローラパラメータをプログラムする必要がなくなります。 パネル内でコントローラを設置して配線を接続するだけです。 このコントローラには、最高3つのNTC又はPTC入力が装備されており、コンプレッサ、アクティブ解凍、エバポレータ通気ファン、及び補助出力の制御用に1、2、3、4つのリレー出力を備えたバージョンを用意しています。 4リレーバージョンにも、リアルタイムクロックとHACCP機能が搭載されています。 これらのコントローラは小型パネル取り付けエンクロージャに収納されており、115 → 230 V acで駆動します。 オプションのRS-485シリアルインターフェイスを使用して、すべてのバージョンをネットワークに接続して監視とプログラミングが可能です。. プログラミングは不要 4つのプリロード済み構成 NTC / PTCサーミスタプローブ入力を用意 多様なリレー出力構成を用意 16 Aコンプレッサ出力 リアルタイムのクロック及びHACCP機能 赤外レシーバとブザー 115 → 230 V acで駆動 RS-485シリアル接続 IP65保護等級のエンクロージャ プラグイン端子 フロントパネル取り付けシステム
注文コード47547509
品番IR33S0ER00