温度調節器 (オン/オフタイプ) Carel IR33+ シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様入力タイプ:NTC●電源電圧:230 V ac●サイズ:76.2 x 34.7mm●パネル奥行き:79.5mm●シリーズ:IR33+●Carel IR33+冷却コントローラ. IR33+スマート冷却コントローラは冷却装置の設置業者向けに特別に設計されています。プリロードされた各種アプリケーションから選択できるので、コントローラパラメータをプログラムする必要がなくなります。 IR33+はIR33を発展させたシリーズです。つまり、IR33のすべての機能と多様性が、洗練された冷却コントローラに保持されています。. IR33+シリーズの利点 IR33シリーズの全機能を継承し、柔軟性を向上 プログラミングは不要 4つのプリロード済み構成 NTC / PTCサーミスタプローブ入力を用意 多様なリレー出力構成を用意 16 Aコンプレッサ出力 赤外レシーバとブザー 12 → 24 V AC / 115 → 230 V ac駆動 RS-485シリアル接続 IP65保護等級のエンクロージャ プラグイン端子 フロントパネル取り付けシステム. IR33+の改良点 追加のタッチキーパッドにより、完全に平坦な表面が実現し、HACCPに準拠した衛生が改善されます。 ユーザー効率を向上する新しいボタンレイアウト IR33よりも画面サイズが30 %大きい緑、赤、白、青の明るいディスプレイを用意しています。 オン / オフ、ブザーの直接ミュート機能、及び専用アラームアイコン用の直観的なユーザーインターフェイス ディスプレイ領域にコンテキストに沿ったメッセージを表示 IR33+全体にわたり、ModbusとCARELを標準プロトコルとして自動認識 注文コード47547545 品番IREVC7HN00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,301
販売価格(税別)
43,910
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様入力タイプ:NTC●電源電圧:230 V ac●サイズ:76.2 x 34.7mm●パネル奥行き:79.5mm●シリーズ:IR33+●Carel IR33+冷却コントローラ. IR33+スマート冷却コントローラは冷却装置の設置業者向けに特別に設計されています。プリロードされた各種アプリケーションから選択できるので、コントローラパラメータをプログラムする必要がなくなります。 IR33+はIR33を発展させたシリーズです。つまり、IR33のすべての機能と多様性が、洗練された冷却コントローラに保持されています。. IR33+シリーズの利点 IR33シリーズの全機能を継承し、柔軟性を向上 プログラミングは不要 4つのプリロード済み構成 NTC / PTCサーミスタプローブ入力を用意 多様なリレー出力構成を用意 16 Aコンプレッサ出力 赤外レシーバとブザー 12 → 24 V AC / 115 → 230 V ac駆動 RS-485シリアル接続 IP65保護等級のエンクロージャ プラグイン端子 フロントパネル取り付けシステム. IR33+の改良点 追加のタッチキーパッドにより、完全に平坦な表面が実現し、HACCPに準拠した衛生が改善されます。 ユーザー効率を向上する新しいボタンレイアウト IR33よりも画面サイズが30 %大きい緑、赤、白、青の明るいディスプレイを用意しています。 オン / オフ、ブザーの直接ミュート機能、及び専用アラームアイコン用の直観的なユーザーインターフェイス ディスプレイ領域にコンテキストに沿ったメッセージを表示 IR33+全体にわたり、ModbusとCARELを標準プロトコルとして自動認識 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする