内容量1個
仕様入力タイプ:NTC●電源電圧:230 V ac●サイズ:76.2 x 34.7mm●パネル奥行き:79.5mm●シリーズ:IR33+●Carel IR33+冷却コントローラ. IR33+スマート冷却コントローラは冷却装置の設置業者向けに特別に設計されています。プリロードされた各種アプリケーションから選択できるので、コントローラパラメータをプログラムする必要がなくなります。 IR33+はIR33を発展させたシリーズです。つまり、IR33のすべての機能と多様性が、洗練された冷却コントローラに保持されています。. IR33+シリーズの利点 IR33シリーズの全機能を継承し、柔軟性を向上 プログラミングは不要 4つのプリロード済み構成 NTC / PTCサーミスタプローブ入力を用意 多様なリレー出力構成を用意 16 Aコンプレッサ出力 赤外レシーバとブザー 12 → 24 V AC / 115 → 230 V ac駆動 RS-485シリアル接続 IP65保護等級のエンクロージャ プラグイン端子 フロントパネル取り付けシステム. IR33+の改良点 追加のタッチキーパッドにより、完全に平坦な表面が実現し、HACCPに準拠した衛生が改善されます。 ユーザー効率を向上する新しいボタンレイアウト IR33よりも画面サイズが30 %大きい緑、赤、白、青の明るいディスプレイを用意しています。 オン / オフ、ブザーの直接ミュート機能、及び専用アラームアイコン用の直観的なユーザーインターフェイス ディスプレイ領域にコンテキストに沿ったメッセージを表示 IR33+全体にわたり、ModbusとCARELを標準プロトコルとして自動認識
注文コード47547563
品番IREVF0EN00