温度調節器 (オン/オフタイプ) Carel PZD シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様入力タイプ:NTC 、 電源電圧:115 V ac、230 V ac 、 サイズ:81 x 36mm 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 パネル奥行き:58mm 、 シリーズ:PZD 、 シリーズPZD - デジタルサーモスタット、easy freeze. 「Easy freeze」は、LED表示付きの電子マイクロプロセッサコントローラです。冷却装置、展示キャビネット、ショーケースの管理用に開発されています。. 低温換気式冷却装置用 スタートアップ時間を短縮する事前設定 数の限られたパラメータ、わずか27個 電源230 V ac 環境プローブNTC x 2 コンプレッサリレー16 A 除霜リレー8 A エバポレータファンリレー8 A IP65保護(前面) 注文コード47547597 品番PZD0C0P001
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,057
販売価格(税別)
31,870
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様入力タイプ:NTC 、 電源電圧:115 V ac、230 V ac 、 サイズ:81 x 36mm 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 パネル奥行き:58mm 、 シリーズ:PZD 、 シリーズPZD - デジタルサーモスタット、easy freeze. 「Easy freeze」は、LED表示付きの電子マイクロプロセッサコントローラです。冷却装置、展示キャビネット、ショーケースの管理用に開発されています。. 低温換気式冷却装置用 スタートアップ時間を短縮する事前設定 数の限られたパラメータ、わずか27個 電源230 V ac 環境プローブNTC x 2 コンプレッサリレー16 A 除霜リレー8 A エバポレータファンリレー8 A IP65保護(前面) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする